THERMOID Automotive Fuel Hose 700025105 7/16 IDx25 ft L Hose Length in Inside diameter Black 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 700025105
Unit 1pc
UNSPSC 40142007
Hose Length (ft) 25
Max. Working Pressure @ 70 F (psi) 50
Temperature Range (°F) 257
Hose Inside Dia. (in) 7/16
Hose Color Black
Hose Outside Dia. (in) 13/16
Hose Cover Material Nitrile
Hose Tube Material Nitrile
Hose Reinforcement Material Polyester
Hose Configuration Bulk Hose
Standards GM 66165M; SAE 30R7; SAE J30R6
Compatible Chemicals Air; Diesel Fuel; Fresh Water; Gasoline
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These oil-resistant fuel hoses have a nitrile tube and a nitrile and PVC (polyvinyl chloride) cover. The hoses are used for return fuel lines, positive crankcase ventilation (PCV) systems, and evaporative emission-control (EEC) systems in motor vehicles. They are approved for use with leaded and unleaded gasoline, diesel gasoline blends or ethanol (E85), methanol, and ethers up to legal limits allowed by the EPA. These hoses are not for use as pressure lines on fuel-injected engines or in cooling-system applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Not Recommended Chemicals:
Acetic Acid (Glacial); Acetic Acid 20%; Acetic Acid 80%; Acetone; Calcium Chloride; Chromic Acid 10%; Chromic Acid 30%; Chromic Acid 5%; Chromic Acid 50%; Ethyl (Ethanol); Formic Acid; Hydrochloric/Muriatic Acid (100%); Hydrochloric/Muriatic Acid (20%); Hydrofluoric Acid (20%); Hydrofluoric Acid (75%); Hydrofluoric Acid 100%; Lacquer Thinners; Methyl (Methanol); Methyl Ethyl Ketone (MEK); Nitric Acid (10% Solution); Nitric Acid (20% Solution); Nitric Acid (50% Solution); Nitric Acid (Concentrated Solution); Phosphoric Acid (40% Solution); Potassium Hydroxide (50%); Sodium Hydroxide/Caustic Soda (20%); Sodium Hydroxide/Caustic Soda (50%); Sodium Hydroxide/Caustic Soda (80%); Sodium Hypochlorite/Bleach (to 20%); Stoddard Solvent (Mineral Spirits); Sulfuric Acid (10% - 75%); Sulfuric Acid (75% - 100%); Sulfuric Acid (to 10%); Toluene; Xylene
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait