SNIPER Headlight Aimer & Cover 5412b Optical 24 in Length 23 Wd 1pc

Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5412b
Unit 1pc
UNSPSC 25172907
Height (in) 23
Length (in) 24
Number of Pieces 33
Width (inch) 23
Material Steel
Color Yellow
For Vehicle Tool Category Headlight
For use with Vehicle Headlights
Tool Type Optical Headlight Aimer
Application Automotive, Motorcycles, Trucks
Includes Beam Elucidation Filter; Floor Slope Laser; Foldable Pointer Centering Arm; Laser Horizontal Alignment Visor
Berat (Kg) 27.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Headlights must be securely mounted and properly aimed so the beam pattern complies with road regulations. Aimers align the beam of the headlight to focus on the road straight ahead.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan