OTC Kingpin Pusher 4240A King Pin Set Hydraulic 30 Ton Pusher for Straight Pin/Tapered Type 1pc

#Nomor SKU S040338514
Wishlist
Rp99.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4240A
Unit 1pc
UNSPSC 24101612
Body Material Steel
Manufacturer Part Number 4240A
Force Capacity (t) 30
For Maximum Pin Length 11-1/4
For Pin Diameter (inch) 7/8 to 2
Maximum Height 27-45/64
Product Type King Pin Pusher Set
For Pin Type Straight King Pin; Tapered King Pin
Features Works On Both Straight and Tapered Kingpins
Includes Anchor Pin Adapter; Hose; Hose Half Coupler; Hydraulic Hand Pump; Power Twin 30 ton Ram
Berat (Kg) 58.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heavy-duty kingpin pushers remove corroded kingpins and anchor pins from steering mechanisms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan