NOCO Vehicle Power Adapter & Charger GC020 Outlet Twin Socket Splitter 15A Power 3 Connections 1pc

#Nomor SKU S040337036
Wishlist
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GC020
Unit 1pc
UNSPSC 26111722
Number of Connections 3
Wattage (W) 1
Current (A) 15
Operating Voltage (V DC) 12
Cord Length 6-3/10
Color Black; Red
Product Type Power Splitter
Ports (V) 12 Auxiliary Port
Features Water Resistant Cap
Compatible Devices 12V Devices; Coffee Makers; Tire Inflators
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These splitters and extenders plug into a vehicle's 12V auxiliary power inlet. Extenders provide an extension cord for the 12V outlet so that accessories can be placed where needed. Splitters plug into the outlet and convert a single outlet into two outlets for plugging in additional accessories.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan