MASTER LOCK Trailer Locking 2848DAT Receiver/Coupler Lock Push Type to 1/2 in/5/8 in 1pc

Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2848DAT
Unit 1pc
UNSPSC 46171503
Finish Chrome
Manufacturer Part Number 2848DAT
Hole Diameter (inch) 1/2; 5/8
Includes (2) Keys
Lock Type Push to Lock
Vehicle Class I; II; III; IV
For Use With (inch) 1/2, 5/8 Receivers
Features Coupler Latch Lock Adjusts From 9/16 in to 2-3/4 in; Keyed Alike; Push to Lock Locking Mechanism; Weather Tough Seal and Water Tight Cap
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Trailer locks come in lock sets, receiver locks, bulldog style lock sets and many others to secure trailers, hitch connections and towing vehicle cabs. The locks come in an array of metal finishes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan