MARATHON MOTORS Capacitor Start-Run NEMA Frame General Purpose AC Motor 145B17DRR40002A1 Open Dripproof Rigid Base Mount 1 1/2 HP 725rpm 115/208-230V 1pc

Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 145B17DRR40002A1
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Frequency (Hz) 60
Inverter Rated No
Usable @ 200V No
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Usable @ 208V Yes
Shaft Dia. 7/8
Frame 145T
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.15
Motor Thermal Protection None
Nominal Efficiency (%) 78
Weight (lbs) 34.7
HP 1-1/2
Motor Frame Material Steel
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,725
Shaft Length (in) 2-1/4
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Phase Single
Length Less Shaft 10-1/2
Overall Length 12-7/8
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
Motor Mounting Type Rigid Base
Voltage (V AC) 115/208-230
Full Load Amps (A) 13.2/6.9-6.6
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Manufacturer Part Number 145B17DRR40002A1
Motor Application General Application
Motor Design Capacitor-Start/Run
Standards CSA Certified; UL Recognized
Berat (Kg) 17.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEMA 140 frame capacitor-start/run general purpose AC motors have a standard 7/8" diameter, 2-1/4" length shaft whose center is 3-1/2" above the base mounting surface. Variations to the frame's standard dimensions and design are indicated by a letter designation following the frame number, such as 145TC. The letter "T" specifies integral HP motor dimension standards set by NEMA in 1953 and 1964, and "C" indicates that the motor can be face mounted. These frame standards and letter designations are defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan