MARASTAR Trailer & Equipment Tires (Ban Gerobak Dorong) 20302 Lawn Mowers and Tractors Garden Rubber 13x5.0-6 1pc

Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 20302
Unit 1pc
UNSPSC 25172504
Ply 2
Weight (lbs) 8
Maximum Pressure (psi) 30
Outside Diameter (in) 13
Maximum Load Capacity (lbs) 300
Manufacturer Part Number 20302
Tire Material Rubber
Tread Pattern Smooth
Tire Size 13X5.00-6
Product Type Tire Only
Tire Type Lawn Mower Tire
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The tread depths and patterns of these off-road tires support equipment that runs on rough terrain such as loose gravel, and rocky or muddy dirt roads. Also referred to as all-terrain tires, they are not approved by the Department of Transportation (DOT) to drive on streets and highways. They are primarily used for landscaping equipment and off-road sporting vehicles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan