HOPKINS TOWING SOLUTIONS Trailer Wiring Accessories 49915 Bonded Wire 4-Way 16/18 ga 1pc
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 49915 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 25181708 |
| Cable Length (ft) | 25 |
| Maximum Current (A) | 30 |
| Maximum Voltage (V) | 15 |
| Insulation Material | PVC |
| Maximum Temperature (°F) | 176 |
| Cable Wire Gauge (ga) | 16/18 |
| Connection Type | 4-Way |
| Manufacturer Part Number | 49915 |
| Contact Material | Copper |
| polarity | Marked |
| Standards | SAE J1128 |
| Termination Type | Bonded Wire |
| Wire Color | Green; White; Yellow |
| Features | Easy to Read Printed Functions Makes Wire Identification Easy; Great for All Basic Wiring Needs |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These accessories help repair broken or missing trailer wiring, brake connections, lights, and provide general control of the trailer during operation. They also assist with linking trailers to the tow vehicle's electrical system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan