Haltec Tire Pressure Gauge Inflator & Deflator (Pengukur Tekanan Ban) 89XDA 1/4-18 NPT Vehicle Tire Inflators 1 Blue 1pc

#Nomor SKU S040328324
Wishlist
Rp31.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 89XDA
Unit 1pc
UNSPSC 23153411
Minimum Operating Air Pressure (psi) 5
Number of Tire Inflators 1
Maximum Operating Air Pressure (psi) 145
Thread Standard NPT
Color Blue
Manufacturer Part Number 89XDA
Display Type Digital
Thread Size 1/4"-18
Material Aluminium
Standards UL Listed
Product Type Vehicle Tire Inflators
Includes Digital Display Air Gauge
Features Automatically Inflates or Deflates to target psi when attached to Tire Position
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These vehicle tire inflators fill or release air from tires to achieve the target pressure set on the digital control panel. These inflators connect to compatible hose and a compressed air supply in service centers, car rental agencies, and other fleet maintenance applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan