GROTE Truck Alarm System Backup (Alarm Keamanan Truk) 73030 Back Up 107dB/112dB Selectable Tonal Blue 1pc

#Nomor SKU S040324005
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 73030
Unit 1pc
UNSPSC 25172901
Current Drawn (A) 0.3
Maximum Operating Temperature (°F) 185
Maximum Sound Level (dB) 112
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Minimum Sound Level (dB) 107
Color Blue
Alarm Tone Type Tonal
Manufacturer Part Number 73030
Operating Voltage (V DC) 12-24
SAE Type Rating Type F
Alarm Sound Level (dB) 107-112
Mount Type Grommet
Height 5-13/16
Length 2-13/16
Width 5-13/16
Standards SAE J994
Alarm Type Selectable
Duty Rating Heavy-Duty
Housing Material Glass/Nylon
Connector Type Blunt Cut Wire
Speaker Direction Reverse-Facing
Features Adjustable Output Levels
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These backup alarms mount to heavy, off-road mining equipment and construction vehicles that operate in noisy, harsh conditions. These alarms have a reverse-mounted speaker to amplify sound and protect the internal audio elements from dust and moisture. Their durable housing prevents damage from flying debris and vibration, and withstands cleaning from steam and pressure washing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan