EM S Unit Bearing HVAC AC Motor SPFBE91 1/84 HP 1350 to 1750rpm 115V Cast Iron Frame Rear/Foot Mounting 1pc

#Nomor SKU S040319162
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPFBE91
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
Length Less Shaft (in) 3
No. of Speeds 1
Output Wattage (W) 9
Stud Quantity 8
Cord Length (in) 13
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Voltage (V AC) 115
Shaft Dia. 1/4
Shaft Length 5/8
Full Load Amps 0.6
HP 1/84
Motor Bearings Unit
Motor Shaft Rotation CWLE
Frequency (Hz) 60/50
Nameplate RPM 1,500
Stud Size #8-36
Overall Length (in) 3-1/8
Motor Application HVAC/R
Phase Single
Body Dia. 3-7/16
Bolt Circle Dia. 2-13/16
Motor Shaft Design Threaded
Motor Frame Material Cast Iron
Motor Mounting Position All Angle
Motor Mounting Type Rear/Foot
Motor Thermal Protection Impedance
Motor Design Shaded Pole
Plug Type Round 2 Pin
Frame Non-Standard
Motor Sub Application Refrigerator/Freezer
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air-Over
Standards Meets UL and Canadian Standards for Safety
Includes (4) #8-36 Screws, Fan Silencer And Speed Nut
Features Cool running; Quiet Operation; Thick Film Lubricating System for Long Life and Dependability
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shaded pole unit bearing HVAC AC motors have a low starting torque that provides a smooth and quiet startup while being more economical than other types of replacement motors used to power fans in evaporators and condensers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan