ECCO Vehicle Camera System Rear View K7000B Rear View Kit 800x480 Pixels Backup Cameras/Backup & Dash Camera Kits 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K7000B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 25172105 |
| Product Type | Backup & Dash Camera Kits; Backup Cameras |
| Monitor Display Size (in) | 7 |
| Number of Camera Inputs | 2 |
| Number of Cameras Included | 1 |
| Camera Resolution (p) | 720 |
| Monitor Type | LCD |
| Viewing Angle (⁰) | 120 |
| Connection Type | Wired |
| IP Rating | IP69K |
| Monitor Height (in) | 4-1/2 |
| Monitor Length (in) | 6-7/8 |
| Monitor Width (in) | 15/16 |
| Operating Voltage (V DC) | 12-24 |
| Manufacturer Part Number | K7000B |
| Camera pixels | 800x480 |
| Hose Length Included (ft) | 65 Cable |
| Compatible Vehicle Type | Universal |
| Features | Waterproof |
| Standards | CE; FCC; RoHS |
| Connectivity | No Connectivity |
| Image Sensor Type | CMOS Image Sensor |
| Functions | Mirror/Normal View Switch |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These kits include both a backup camera and a dash camera for increased visibility in the front and in the rear of the vehicle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan