ECCO Truck Alarm System Backup (Alarm Keamanan Truk) 630N Back Up 107dB 3 in H Fixed Tonal 1pc

#Nomor SKU S040318134
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 630N
Unit 1pc
UNSPSC 25172105
Length (in) 5
Current Drawn (A) 1.2
Maximum Operating Temperature (°F) 185
Maximum Sound Level (dB) 107
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Minimum Sound Level (dB) 107
IP Rating IP64
Manufacturer Part Number 630N
Mount Type Bolt
Alarm Tone Type Tonal
Alarm Type Fixed
Color Black
Housing Material Nylon
Height (in) 3-1/8
Operating Voltage (V DC) 12-36
SAE Type Rating Type B
Alarm Sound Level (dB) 107-107
Width 2-11/16
Duty Rating Heavy-Duty
Series 600 Series
Speaker Direction Reverse-Facing
Standards AMECA; CE; R10; UL
Connector Type 16 AWG Blunt Cut Wire
Vehicle Class 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Features Sealed in Epoxy for Protection Against Dust, Moisture and Vibration; Steam Cleanable and Pressure Washable
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These backup alarms mount to heavy, off-road mining equipment and construction vehicles that operate in noisy, harsh conditions. These alarms have a reverse-mounted speaker to amplify sound and protect the internal audio elements from dust and moisture. Their durable housing prevents damage from flying debris and vibration, and withstands cleaning from steam and pressure washing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait