EBM-PAPST Motor Run Capacitor 450210029 16 MFD 4 1/2 H Round 440V AC 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 450210029 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 32121501 |
| Number of terminals | 2 |
| Maximum Temperature (°C) | 85 |
| Microfarad Rating | 16 |
| Capacitor Voltage (VAC) | 440 |
| Minimum Temperature (°C) | -20 |
| Voltage (V AC) | 440 |
| Terminal Tab Width | 1/4 |
| Terminal Gender | Male |
| Capacitor Shape | Round |
| Case Height (in) | 3-7/8 |
| Diameter (IN) | 1-3/4 |
| Overall Height (in) | 4-1/2 |
| Overall Width (in) | 1-3/4 |
| Frequency Rating (Hz) | 60/50 |
| For use with | Motors |
| Case Material | Aluminium |
| Displayed Brand | EBM-PAPST |
| Manufacturer Part Number | 450-21-0029 |
| Connection Type | Quick Connect |
| Standards | CSA Approvals; UL |
| Produk | Motor Run Capacitor |
| Motor Capacitor Type | Motor Run Capacitor |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These round-shaped motor run capacitors have a single capacitance value measured in microfarads (mfd or µF), compared to dual run capacitors that have two capacitance values. They are used primarily with capacitor-start/run motors where they fit into the rounded housing attached to the motor enclosure.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan