DAYTON C-Frame HVAC AC Motor 4M067E 1/500 HP 3000 rpm 115V 1pc

#Nomor SKU S040315355
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4M067E
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class B
Motor Service Factor 1
No. of Speeds 1
Number of Shafts 1
Shaft Length (in) 1
Stud Quantity 2
Capacitor Required No
Cord Length (in) 12
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Voltage (V AC) 115
Stack Size 3/8
Full Load Amps 0.26
Motor Mounting Type Stud
Motor Shaft Rotation CWSE
Shaft Dia. (in) 3/16
HP 1/500
Nameplate RPM 3,000
Stud Size #8-32
Length Less Shaft (in) 1-1/2
O.C. Mounting (in) 1-7/8
Motor Application HVAC/R
Motor Bearings Sleeve
Phase Single
Mounting Holes (2) #8-32
Mounting Stud Location Shaft End
Motor Design Shaded Pole
Frame Non-Standard
Motor Enclosure Design Open Air-Over
Motor Sub Application Direct Drive Fan/Blower
Motor Thermal Protection Impedance with One-Shot Backup
Standards CSA (701887); UL (E37403/E40077/E47479)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
C-frame shaded pole HVAC AC motors provide smooth, soft-starting performance in small fans and blowers. They produce a small amount of torque at startup compared to the torque they produce when they are running at full speed, so they are used to drive fans or other loads that are easily started.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan