DAYTON Belt Drive Motor Adjustable Base 2M522 444 Compatible NEMA Frame Size, 2 Adjusting Bolts 31 1/4 24 5/8 1pc
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2M522 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101808 |
| Number of Adjusting Bolts | 2 |
| Number of Mounting Bolt Holes | 4 |
| Number of Pieces | 6 |
| Overall Height (in) | 3 |
| Compatible NEMA Frame Size | 444 |
| Motor Fasteners Included | Yes |
| Color | Black |
| Manufacturer Part Number | 2M522 |
| Material | Steel |
| Adjustment Type | Linear |
| Displayed Brand | DAYTON |
| Overall Length | 31-1/4 |
| Overall Width | 24-5/8 |
| Base Type | Adjustable Steel Motor Base |
| Includes | (2) Adjusting Bolts; (4) Motor Mounting Bolts; Standard Gussets |
| Application | To Position Mounted Motor for Proper Belt Tension During Installation and Maintenance Checks |
| Berat (Kg) | 39.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These linear adjustable bases are designed for motors that are mounted inline with the belt-drive unit. The base can be adjusted back and forth, along a linear axis, to ensure proper belt tensioning.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan