BUYERS PRODUCTS Truck Alarm System Backup (Alarm Keamanan Truk) BA0972 Self-Grounding Fixed Tonal 97dB 1pc

Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BA0972
Unit 1pc
UNSPSC 25172105
Width (inch) 4
Maximum Sound Level (dB) 97
Minimum Sound Level (dB) 97
Maximum Operating Temperature (°F) 122
Minimum Operating Temperature (°F) -22
Current Drawn (A) 0.24
IP Rating IP65
Alarm Sound Level (dB) 97-97
Alarm Tone Type Tonal
Alarm Type Fixed
Color Black
Housing Material Nylon
Height (in) 2-5/8
Length (in) 1-5/8
Operating Voltage (V DC) 12-24
Manufacturer Part Number BA0972
Standards SAE J994
Duty Rating Light-Duty
Features Delivers a Low Frequency Tone That is Audible to Others; Sealed in Epoxy for Protection Against Dust, Moisture and Vibration
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan