AUTOTEX Windshield Wiper Motor, Motor Kit, & Switch G138 J3 Series 8 7/64 in 1pc
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | G138 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 25171502 |
| Voltage (V) | 12 |
| Mounting Hardware Included | Yes |
| Material | Mixed |
| Size | 8-7/64 |
| For use with | J3 Series |
| Includes | Mounting Screws |
| Application | Bus; Commercial Truck; Con/Ag; Marine; RV; Truck |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Wiper motors are devices in the wiper system that function on a power supply to move the wiper blades in a smooth motion. Motors fail due to normal wear and tear and must be replaced.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan