WILTON Machine Vise (Ragum) 11754 Cradle-Style Angle 4 4inch 1pc

Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11754
Unit 1pc
UNSPSC 27112102
Type Cradle-Style Angle
Features Base has Four 1/2 in Shoulder Slots for Quick; Easy Positioning on the Machine Table
Berat (Kg) 9.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These drill bits come in standard letter sizes. The trade letter size for each drill bit indicates its compatibility with other tools that have the same trade letter size. The bits have a black-oxide finish that retains lubricants to improve the bits' wear resistance and chip flow. Black-oxide bits should only be used for drilling ferrous metals. These bits have spiral flutes that evacuate chips as the bits drill into a workpiece, and they have a straight shank that installs into a drill chuck or similar toolholder.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait