OSG General Purpose Spiral Point Tap 1230008 Plug, 2 Flutes HSS 1/4inch - 20 1pc

#Nomor SKU S040281858
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1230008
Unit 1pc
UNSPSC 23153305
Manufacturer Part Number 1230008
Thread Size 1/4"-20
Thread Standard UNC
Tap Material High Speed Steel
Tap Finish TiCN
Thread Length (inch) 11/16
Overall Length (inch) 2-21/32
75% Thread Drill Size #7
Thread Limit H3
Class of Fit H3
Thread Direction Right Hand
Number of Flutes 2
Primary Material Application Aluminium, Cast Iron, Steel
55% Thread Drill Size #3
65% Thread Drill Size #5
Coolant Fed Non-Coolant Through
Drill Bit Size (inch) 0.1980; 0.2013; 0.2045; 0.2078; 0.2110
Extended Neck Yes
Measurement System Fractional Inch
Primary Material Application ISO Code K; N; P
Shank Diameter (inch) 1/8
Shank Length (inch) 1-9/16
Shank Type - Machining Straight
Spiral Direction Neutral
Square Size (inch) 0.191
Standards ANSI
Tap Chamfer Plug
Tap Thread Size 1/4"-20
Thread Limit / Class of Fit H3 / H3
Thread per Inch 20
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The TiCN coating on these taps protects them from wear and is harder and more wear-resistant than a TiN coating.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan