Mitutoyo Digital Bore Gauge (Alat Ukur Ketebalan) 51175320 0inch to 0.05inch Range, 0.0001 in/0.01mm Resolution Gage Mechanical 1pc

#Nomor SKU S040278209
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 51175320
Unit 1pc
UNSPSC 41113901
Range (inch) 0 to 0.05
Dial Graduation (inch) 0.0001
Operation Type Mechanical
Contact Style Ball
Dimension Type Inch
Included Spacers 0.02, 0.04, 0.08, 0.12 in
Includes Indicator Yes
Number of Gauges 1
Number of Spacers 4
Requires Indicator Yes
Accuracy (inch) ±0.0001
Case Type Case
Contact Point Material Carbide Tipped
Included Anvils 1.969 in; 2.165 in; 2.362 in; 2.559 in; 2.756 in; 2.953 in; 3.150 in; 3.346 in; 3.3543 in; 3.740 in; 3.937 in
Included Indicator 2923AB-10
Includes (11) Anvils; (4) Spacers; Bore Gage; Case
Includes Case Yes
Number of Anvils 11
Number of Heads 1
Number of Needles 1
Range per Revolution (inch) 0.01
Stem Thread Size (inch) 3/8
Resolution 0.0001in/0.01mm
Maximum Measurement (inch) 6
Minimum Measurement (inch) 2
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bore gauges with dial indicators are inserted into holes and openings to take direct measurements of bore diameters. The dial indicator is mounted to the gauge handle and the user rocks the gauge in the bore or hole to find the minimum reading on the dial.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan