kipp Adjustable Machine Handle K01233101X50 Teardrop, Zinc Handle Black M10 1pc

#Nomor SKU S040270814
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K01233101X50
Unit 1pc
UNSPSC 31162801
Handle Type Teardrop
Handle Material Zinc
Components Material Stainless Steel
Color Black
Thread Size M10
Screw Length (mm) 50
Overall Height (mm) 37
Overall Length (inch) 3-37/64
Standards RoHS
Thread Type External
System of Measurement Metric
Manufacturer Part Number K0123.3101X50
Mounting Type External Threads
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan