kipp Adjustable Machine Handle (Tuas Mesin Adjustable)

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp909.900
Spesifikasi
UNSPSC31162801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adjustable Handle Handle Type Ball Knob Handle Material Steel Components Material Steel Color Black Thread Size 5/16 In.-18 Thread Standard UNC Screw Length 20.00mm Overall Height 19.00mm Overall Length 4-1/64 in Thread Type External Standards Steel Grade 5.8 Mounting Type External Threads Finish - Machining Black Oxide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan