IRWIN HANSON Drill Bit & Tap Set 80187 #4-40 Smallest Thread Size Drill/Tap SAE 1set(13pcs)
Rp789.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 80187 |
|---|---|
| Unit | 1set(13pcs) |
| UNSPSC | 27112801 |
| Drill Bit Material | High Speed Steel |
| Drill Bit Finish | Bright (Uncoated) |
| Drill Bit Dia. Included | #35; #7; #21; #25; #29; #43 |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Drill Bit Point Angle (°) | 135 |
| Impact Rated | No |
| Smallest Drill Bit Dia. | #43 |
| Tap Material | High Speed Steel |
| Thread Sizes Included | #4-40; #6-32; #8-32; #10-24; #10-32; 1/4"-20 |
| Thread Type | SAE |
| Thread Standard | UNC |
| Thread Direction | Right Hand |
| Tap Finish | Bright (Uncoated) |
| Tap Number Of Flutes | 4 |
| Tap Chamfer | Plug |
| Tap Drill Size (inch) | 13/64; 7/64; No. 21; No. 25; No. 29; No. 43 |
| Smallest Thread Size | #4-40 |
| Largest Thread Size | 1/4"-20 |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| Includes | Plastic Storage Case; T-Handle Tap Wrench |
| Number of Drills | 6 |
| Number of Taps | 6 |
| Number of Pieces | 13 |
| Primary Material Application | All Materials |
| Primary Material Application ISO Code | H; K; M; N; O; P; S |
| Dimensions Standard | Fractional Inch |
| Drill Series | Hanson |
| Features | 4-Flute Design |
| Largest Drill Bit Dia. | #16 |
| Size Range | #4 to 1/4in |
| Tap Sizes Included | #4-40; #6-32; #8-32; #10-24; #10-32; 1/4"-20 |
| Finish | Bright Taps; Oxide Drills |
| Drill Sizes | #21; #26; #29; #36; #43; #7 |
| Thread per Inch | 20; 32; 40 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These sets contain high-speed steel drill bits that provide good wear resistance in general purpose holemaking applications in a range of materials, including ferrous and non-ferrous metals. The sets also contain carbon steel taps, which are an economical choice for internal-threading applications in maintenance operations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/bfS040266411-1.jpg)