GREENFIELD THREADING Multiple-Size Tap Set 330088 High Speed Steel Drill/Tap UNC 1set(18pcs)
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 330088 |
|---|---|
| Unit | 1set(18pcs) |
| UNSPSC | 27112801 |
| Tap Material | High Speed Steel |
| Tap Finish | Bright (Uncoated) |
| Number of Pieces | 18 |
| Tap Type | Hand Tap |
| Thread Standard | UNC |
| Thread Sizes Included | M2.5x0.45; M3x0.5; M3.5x0.6; M4x0.7; M5x0.8; M6x1.0; M8x1.25; M10x1.5; M12x1.75 |
| Includes | Drills; Metal Case; Plug Hand Taps |
| Thread Direction | Right Hand |
| Measurement System | Metric |
| Number of Taps | 9 |
| Dimensions Standard | Metric |
| Drill Bit Dia. Included (mm) | 10.20 ; 2.05 ; 2.50 ; 2.90 ; 3.30 ; 4.20 ; 5.00 ; 6.70 ; 8.5 |
| Drill Bit Finish | Bright (Uncoated) |
| Drill Bit Material | High Speed Steel |
| Drill Sizes (mm) | 10.20; 2.05; 2.50; 2.90; 3.30; 4.20; 5.00; 6.70; 8.5 |
| Finish | Bright (Uncoated) |
| Impact Rated | No |
| Largest Drill Bit Dia. (mm) | 10.2 |
| Number of Drills | 9 |
| Smallest Drill Bit Dia. (mm) | 2.05 |
| Tap Number Of Flutes | 3; 4 |
| Tap Sizes Included | M10 x 1.5; M12 x 1.75; M2.5 x 0.45; M3 x 0.5; M3.5 x 0.6; M4 x 0.7; M5 x 0.8; M6 x 1.0; M8 x 1.25 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These sets include multiple taps in a range of thread sizes for creating internal threads in holes of various sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5iS040260198-1.jpg)