GEARWRENCH Tap & Die Set (Set Alat Tap dan Senai) 82812 M3x0.5 Min. Tap Thread Size Tap/Die Sae/Metric NPT 1set(114pcs)
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 82812 |
|---|---|
| Unit | 1set(114pcs) |
| UNSPSC | 23153305 |
| Number of Pieces | 114 |
| Number of Taps | 48 |
| Number of Dies in Set | 48 |
| Thread Standard | Metric; SAE |
| Thread Pitch (mm) | 0.50 ; 0.60; 0.70; 0.75; 0.80; 0.90; 1.00; 1.25; 1.50; 1.75 |
| Tap Finish | Bright (Uncoated) |
| Die Material | High Speed Steel |
| Die Finish | Bright (Uncoated) |
| Die Shape | Hex |
| Die Type | 5/8inch and 1inch Hex |
| Case Type | Plastic |
| Features | Auto-Locking; Eliminate Hand-Over-Hand Turning; Spring-Loaded Cap; Twist Lock Guide System Reduces The in Walk Back in |
| Die Material Grade | Carbon Steel |
| Max. Die Thread Size | M18x2.5 |
| Max. Tap Thread Size | M18x2.50 |
| Measurement System | Fractional Inch; Metric |
| Min. Bore Dia. (mm) | 3 x 0.50 NC |
| Min. Tap Thread Size | M3x0.5 |
| Standards | ASME/ANSI B94.9-1999 |
| Tap Chamfer | Plug; Taper |
| Tap Material | High Speed Steel |
| Thread Direction | Right Hand |
| Thread Type | Metric; NPT |
| Thread per Inch | 13; 14; 16; 18; 19; 20; 24; 27; 28; 32; 40 |
| Berat (Kg) | 9.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 May 2026 |
Informasi Produk
Description
The taps and dies in these sets are made from carbon steel. They are an economical choice for internal- and external-threading applications in maintenance operations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Thread Sizes Included :1/2-13; 1/2-20; 1/4-18NPT; 1/4-19BSP; 1/4-20; 1/4-28; 1/8-27NPT; 1/8-28 BSP; 10-24; 10-32; 12-24; 3/4-10; 3/4-16; 3/8-16; 3/8-24; 4-40; 5/16-18; 5/16-24; 5/8-11; 5/8-18; 6-32; 7/16-14; 7/16-20; 8-32; 9/16-12; 9/16-18; M14 x 1.25; M3 x 0.60; M4 x 0.75; M5 x 0.90; M9 x 1.00; M3 x 0.50; M4 x 0.70; M5 x 0.80; M6 x 1.00; M7 x 1.00; M8 x 1.25; M9 x 1.25; M10 x 1.25; M10 x 1.50; M11 x 1.50; M12 x 1.50; M12 x 1.75; M14 x 2.00; M16 x 1.50; M16 x 2.00; M18 x 1.50; M18 x 2.50
Drill Bit Size :
#16; #21; #26; #29; #3; #36; #43; #7; 10.20mm; 11/16in; 12.00mm; 14.00mm; 14.50mm; 15.50mm; 16.50mm; 17/32in; 2.50mm; 2.90mm; 21/32in; 25/64in; 27/64in; 29/64in; 3.30mm; 3.70mm; 31/64in; 33/64in; 37/64in; 4.20mm; 5.00mm; 5/16in; 6.00mm; 6.70mm; 8.50mm; 8.70mm; F; I; Q; U
55% Thread Drill Size :
#13; #21; #3; #31; #32; #37; 1/2inch; 10.20mm; 10.90mm; 11.30mm; 11.80mm; 11/32inch; 12.50mm; 12.90mm; 13.25mm; 14.20mm; 14.50mm; 14.80mm; 14.90mm; 16.20mm; 16.90mm; 17.20mm; 17.90mm; 27/64inch; 3.50mm; 3.60mm; 3/32inch; 4.25mm; 4.40mm; 5.25mm; 5.70mm; 7.10mm; 8.40mm; 8.90mm; 9.10mm; 9/32inch; D; I; W
65% Thread Drill Size :
#23; #34; #38; #5; 1/2inch; 10.00mm; 10.50mm; 11.00mm; 11.60mm; 11/32inch; 12.50mm; 13.90mm; 13/64inch; 14.70mm; 16.90mm; 17.70mm; 17/64inch; 2.30mm; 21/32inch; 27/64inch; 3.00mm; 3.40mm; 3.50mm; 31/64inch; 33/64inch; 37/64inch; 4.15mm; 4.30mm; 4.60mm; 5/8inch; 7/32inch; 8.90mm; 9/16inch; C; I; J; P; R; V
75% Thread Drill Size :
#21; #25; #36; #7; 10.30mm; 10.50mm; 11.40mm; 11/32inch; 12.00mm; 12.20mm; 12.50mm; 12.90mm; 13.60mm; 14.00mm; 14.50mm; 15.50mm; 16.50mm; 17.50mm; 2.20mm; 2.50mm; 2.90mm; 27/64inch; 3.30mm; 3.40mm; 4.20mm; 4.45mm; 5.00mm; 5.45mm; 5/16inch; 6.00mm; 8.50mm; 9.95mm; F; H; I; U
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GEARWRENCH%20Tap%20%26%20Die%20Set%20(Set%20Alat%20Tap%20dan%20Senai)%2082812%20M3x0_5%20Min_%20Tap%20Thread%20Size%20Tap%2FDie%20Sae%2FMetric%20NPT%201set(114pcs)/00S040259000-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)