CLEVELAND Pipe & Conduit Thread Tap C64116 HSS 1/8inch - 27 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C64116 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112806 |
| Thread Size | 1/8"-27 |
| Thread Standard | NPS |
| Tap Material | High Speed Steel |
| Tap Finish | Bright (Uncoated) |
| Thread Length (inch) | 3/4 |
| Overall Length (inch) | 2-1/8 |
| 75% Thread Drill Size | Q |
| Number of Flutes | 4 |
| Tap Length Standard | USCTI Table 311 |
| Tap Shank Standard | USCTI Table 311 |
| Primary Material Application | Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Steel |
| Thread Direction | Right Hand |
| Extended Neck | No |
| Helix Angle (°) | 0 (zero) |
| Interrupted Thread | No |
| Material Grade - Machining | 963 |
| Max. Projection (inch) | 0.312 |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Primary Material Application ISO Code | K; N; P |
| Shank Diameter (inch) | 7/16 |
| Shank Length (inch) | 1-3/8 |
| Spiral Direction | Neutral |
| Square Size (inch) | 0.328 |
| Standards | USCTI Table 311 |
| Tap Chamfer | Semi-Bottoming |
| Tap Style | Pipe |
| Tap Thread Size | 1/8"-27 |
| Thread per Inch | 27 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
High-speed steel taps provide good wear resistance in general purpose tapping applications in a range of materials.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan