CLEVELAND Jobber-Length Drill Bit Set C72000 HSS 1.00mm Smallest Size, 13.00mm Largest Size 1set(25pcs)
Rp6.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C72000 |
|---|---|
| Unit | 1set(25pcs) |
| UNSPSC | 27112801 |
| Material - Machining | High Speed Steel |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Measurement System | Metric |
| Number of Drill Bits | 25 |
| Drill Bit Sizes Included (mm) | 0.50; 1.00; 1.50; 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50; 5.50; 6.00; 6.50; 7.00; 7.50; 8.00; 8.50; 9.00; 9.50; 10.00; 10.50; 11.00; 11.50; 12.00; 12.50; 13.00 |
| Decimal Equivalent (inch) | 0.0394 -0.5118 |
| Drill Bit Point Angle (°) | 118 |
| Drill Bit Point Type | Conventional Point |
| Flute Type | Spiral |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Depth:Dia. Ratio | 4xD |
| Drill Length Class | Jobber Length |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Drill Bit Case Type | Metal Drill Index |
| Includes | Metal Drill Index |
| Standards | DIN 338 |
| Aircraft Drill | No |
| Coolant Fed | Non-Coolant Through |
| Primary Material Application | All Materials |
| Largest Drill Bit Size (mm) | 13 |
| Smallest Drill Bit Size (mm) | 1 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5wS040250212-1.jpg)