BOSCH Drill Bit & Tap Set BDT11S 5/16"-18 Smallest Thread Size Drill/Tap 1set(11pcs)

#Nomor SKU S040232409
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BDT11S
Unit 1set(11pcs)
UNSPSC 27112703
Measurement System Fractional Inch
Smallest Drill Bit Dia. #7
Tap Material High Speed Steel
Thread Sizes Included #6-32; #8-32; #10-24; #10-32; 1/4"-20; 5/16"-18; 3/8"-16; 7/16"-14; 1/2"-13
Tap Finish Bright (Uncoated)
Tap Chamfer Taper
Smallest Thread Size 5/16"-18
Largest Thread Size #10-32
Includes Drill Bit
Number of Pieces 11
Features Laser-Etched Marking On Tap; Rolled Tap Threads; T-Handle Tap Wrench
Largest Drill Bit Dia. #36
Tap Series BDT
Tap Sizes Included #6-32; #8-32; #10-24; #10-32; 1/4"-20
Drill Sizes #21; #25; #29; #36; #7
Thread per Inch 13; 14; 16; 18; 20; 24; 32
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These sets contain high-speed steel drill bits that provide good wear resistance in general purpose holemaking applications in a range of materials, including ferrous and non-ferrous metals. The sets also contain carbon steel taps, which are an economical choice for internal-threading applications in maintenance operations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait