BOSCH Wire Wheel Brush Angle Grinder (Sikat Kawat Piring) WBX418 Crimped Steel 4 1/2inch Dia x 1/2inch Wd 1pc

#Nomor SKU S040232119
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WBX418
Unit 1pc
UNSPSC 23131503
Manufacturer Part Number WBX418
Brush Type Wire Wheel Brush
Arbor Hole Type X-Lock
Bristle Type Crimped
Bristle Material Carbon Steel
Brush Diameter (inch) 4-1/2
Face Width (inch) 1/2
Bristle Diameter (inch) 0.012
Bristle Length (inch) 1
Compatible Tool Type Angle Grinder
Maximum Operating Speed (rpm) 12500
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Crimped Wire Wheel Brushes include models designed for deburring, edge blending, roughening for adhesion, removing flash, finishing, and surface prep. Some models may also be used for cleaning rust, scale, dirt, and paint. Arbor Hole Mount models attach to compatible arbors for use with power tools and machines (available separately). Choose from a variety of sizes and abrasive material options.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan