BAUSCH LOMB Magnifier 816171 10X Power Hastings Triplet 40D 1inch/2.5cm 1pc

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 816171
Unit 1pc
UNSPSC 41111713
Power 10X
Diopter 40D
Focal Distance (inch) 1; 2.5cm
Lens Diameter (mm) 15.8
Case Nickel Plated, Swing Away
Features Incorporates 3 Separate Glass Lenses Bonded Together to Form a Compound Lens, Very Distinct Magnified Image Without Distortion
Lens Glass
Overall Length (inch) 5/8
Product Type Hastings Triplet Magnifier
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Magnifiers are used to closely examine small objects, parts, features, or text. Also known as a magnifying glass, they are commonly used for quality control, circuit board work, printing, scientific research, and other types of non-metalworking manufacturing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan