ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli) SCD12 Disc Skimmer, 4inch Reach 110V 1.5 Gph 1pc

Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCD12
Unit 1pc
UNSPSC 40161504
Skimmer Type Disc Skimmer
Reach (inch) 4
Max. Oil Removal (gph) 1.5
Maximum Speed (rpm) 7
Maximum Operating Temperature (°F) 160
Housing Material Polymer
Application Oil Removal
Disk Dia. (inch) 12
Features Boomerang Blades Wipe More Oil Off Disk; Capped Troughs and Wiper Standoffs Prevent Drips; Sealed Shaft Prevent Motor from Oil Contamination
Frequency (Hz) 60
Includes Boomerang Blades; Disk; Motor; Wheel
Min. Opening Length (inch) 12
Voltage (V) 110
Disc Material Plastic
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan