TOUGH GUY Wiper Kaca dengan Penggosok (Serokan Kaca) 13R143 Single-Blade, Rubber 10 In W Straight Silver 1pc

Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13R143
Unit 1pc
UNSPSC 47121803
Blade Count 1
Blade Material Rubber
Blade Width (inch) 10
Blade Shape Straight
Color Black/Silver
Connection Type Push In
Connection Thread Type Not Threaded
Application Window
Color Coding System No
FDA Compliant No
Frame Material Plastic
Handle Color Silver
Handle Material Aluminium
Includes Handle Yes
Maximum Handle Length (inch) 48
Minimum Handle Length (inch) 28
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 08 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Window washing squeegees come with handles and replaceable blades to wipe water away from window surfaces for a streak-free finish immediately after washing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Window Squeegee Blade Count 1 Includes Handle Yes Connection Type Push In Connection Thread Type Not Threaded Blade Width 10 in Blade Material Rubber Blade Shape Straight Handle Color Silver Handle Material Aluminum FDA Compliant No Product Type Window Squeegee Application Window Color Black/Silver Color Coding System No Frame Material Plastic Includes Pole Maximum Handle Length 48 in Minimum Handle Length 28 in

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan