SIMPLE GREEN Stone Polish, Cleaners & Sealers 3710101203024 Trigger Spray Bottle, 24 oz Container Size Granite And 1pc

Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3710101203024
Unit 1pc
UNSPSC 47131801
Container Type Trigger Spray Bottle
Container Size (oz) 24
Cleaner Form Liquid
Ready to Use/Concentrated Ready to Use
Surfaces for Use On Granite
Standards CERCLA; DSL; NDSL; OSHA; SARA
Fragrance Pleasant Fruit
Recommended Dilution Ready to Use
VOC Content 0%
Flash Point Temperature (°F) 212
Properties Nonflammable
pH Level 11
PH Value Alkaline
Berat (Kg) 11.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 17 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specialized stone polish, cleaners, and sealers clean and protect a range of stone surfaces from natural stone (granite, limestone, marble, slate) to engineered stone surfaces like quartz and Corian which combine natural minerals with manmade resins and polymers. Cleaners remove dirt, rust, chalking, efflorescence, and atmospheric stains without scratching. Polish and sealers restore and maintain shine on stone surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Granite and Stone Cleaner Cleaner Form Liquid Container Size 24 oz Container Type Trigger Spray Bottle Properties Nonflammable Ready to Use Standards CERCLA DSL NDSL OSHA SARA Surfaces for Use On Granite Flash Point 212 Degrees F Fragrance Pleasant Fruit pH Level 11 pH Value Alkaline Recommended Dilution Ready to Use VOC Content 0 Percent
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan