ABILITY ONE Sponges & Scouring Pads 7920008841116 Cellulose, 5 3/4inch Lg 3/4 In L Natural 1pc
Rp94.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 7920008841116 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131603 |
| Material | Cellulose |
| Length (inch) | 5 3/4 |
| Width (inch) | 3 5/8 |
| Height (inch) | 1 3/4 |
| Thickness (inch) | 1 3/4 |
| Pad Color | Natural |
| Includes Handle | No |
| Application | Multipurpose |
| Antimicrobial | No |
| Resistance Properties | Mildew Resistant |
| Series | Skilcraft |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Natural sponges feature biodegradable wet cellulose construction. They are suitable for general soap and water or detergent-based cleaning, as well as picking up spills on most surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Sponge Material Cellulose Product Type Cleaning Sponge Overall Length 5 3/4 in Overall Width 3 5/8 in Overall Height 1 3/4 in Thickness 1 3/4 in Antimicrobial No Handle Material Not Applicable Handle Color Not Applicable Pad Color Natural Series Skilcraft Standards Not Applicable Application Multipurpose Includes Handle No Resistance Properties Mildew Resistant
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan