BISSELL COMMERCIAL Round Floor Scrubber & Polisher Pads 437049BG 12inch Dia Scrubbing 12 In . Brown 1pc

Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 437049BG
Unit 1pc
UNSPSC 47121608
Shape Round
Color Brown
Performance Rating Standard
Size (inch) 12
Fits Machine Size (inch) 13
Pad/Brush Size (inch) 12
Material Nylon
Maximum Speed (rpm) 175
Application Scrubbing
Compatible with Grainger Part Number 42PD23
Compatible with Manufacturer Part Number BGEM8500; BGEM9000
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Deep scrubbing pads work with water or neutral floor cleaners to strip floor finish without chemicals. These surface preparation pads increase productivity and reduce the need for harsh chemicals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Scrubbing Pad 175 rpm Material Abrasive Nylon Brown Machine Size 13 in Block Size 12 in For Use With Mfr No BGEM-9000
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan