ABILITY ONE Round Floor Scrubber & Polisher Pads 7910010918960 Cleaning/Buffing None Red 1pack(5pcs)

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7910010918960
Unit 1pack(5pcs)
UNSPSC 47121608
Type Cleaning/Buffing
Shape Round
Color Red
Performance Rating Standard
Size (inch) 20
Fits Machine Size (inch) 20
Pad/Brush Size (inch) 20
Material Polyester
Maximum Speed (rpm) 750
Minimum Speed (rpm) 175
Application Buffing
Resistance Properties Corrosion Resistant
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Buffing, burnishing, and polishing pads help to produce a glossy finish on flooring surfaces. The fine abrasives help to smooth base coat surfaces before applying a final coat.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Burnishing Pad Floor Application Buffing Burnishing Polishing Color Family Red Floor Pad Size 20 in 175 to 600 rpm Round Material Non-Woven Polyester Fiber Red Machine Size 20 in Block Size 20 in For Use With Standard Electric Floor Machine Includes 3-1/2 in Center Hole Package Quantity 5
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan