WEILER Pipe & Tubing Brush (Sikat Pembersih Pipa) 44080V 0.5inch Brush Dia, 1inch Brush Lg Copper Fitting 1/2 In.Dia . 1pc

#Nomor SKU S040213873
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 44080V
Unit 1pc
UNSPSC 27113002
Overall Length (inch) 6 1/2
Brush Length (inch) 1
Brush Diameter (inch) 0.5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fitting brushes debur, polish, and clean the inner bores of tubing, machined cylinders, flat stock, and smooth or threaded blind holes. These brushes help remove sharp edges from pipe, tubing lines, and small drains and openings. Stiff wire bristles improve electrical contact in light sockets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Copper Tube Fitting Brush Brush Diameter 0.5 in Brush Length 1 in Overall Length 6 1/2 in
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan