MICHIGAN BRUSH Pipe & Tubing Brush (Sikat Pembersih Pipa) MIB002112X24 Loop End Handle, Nylon Bristle And 5 In L 1pc

Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MIB002112X24
Unit 1pc
UNSPSC 27113002
Overall Length (inch) 24
Brush Length (inch) 5
Brush Diameter (inch) 1.5
Handle Material Steel
Handle Length (inch) 24
Handle Style Loop End
Bristle Material Nylon
Bristle Color Black
Bristle Length (inch) 1 1/2
Application Pipes and Tubes
Acid Resistant Yes
Chemical Resistant Yes
Color Coding System No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tube brushes are small diameter brushes with stiff bristles that clean short pipes, tubing, and hard-to-reach spots inside elbows, tees, and valves.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Tube and Pipe Brush Handle Style Loop End Bristle Material Nylon Handle Material Steel Brush Diameter 1.5 in Brush Length 5 in Handle Length 24 in Bristle Color Black Chemical Resistant Yes Acid Resistant Yes Application Pipes and Tubes Bristle Length 1 1/2 in Color Coding System No Features Tube Cleaning Overall Length 24 in Temperature Resistant Yes
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan