Unger Ember Pel Peras COMBR Side Press, 8 gal Capacity And Red 1pc

#Nomor SKU S040211039
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number COMBR
Unit 1pc
UNSPSC 47121804
Wringer Type Side Press
Capacity (gal) 8
Anti-Spill No
Bucket Color Red
Bucket Material Polypropylene
Bucket Handle Material Steel
Wringer Color Red
Wringer Material Polypropylene
Wringer Handle Material Steel
Dimensions (mm) 508x533.4x381
Bucket Style Dual Compartment
Bucket Depth x Length x Width (inch) 20x21x15
Caster Type Nonmarking Swivel
Caster Size (inch) 3
Shape Rectangular
For use with Microfiber Flat Mop; String Mop
Includes Bucket Handle Yes
Includes Casters Yes
Metal Detectable Yes
Color Red
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mop bucket and wringer systems feature an economical side-press wringer that requires more pressure than down-press alternatives.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Mop Bucket and Wringer Wringer Type Side Press Capacity 8 gal Bucket Material Polypropylene Anti-Spill No Bucket Color Red Includes Casters Yes Wringer Material Polypropylene Bucket Depth 20 in Bucket Handle Material Steel Bucket Length 21 in Bucket Style Dual Compartment Bucket Width 15 in Caster Size 3 in Caster Type Nonmarking Swivel Color Coding System No For Use With String Mop Microfiber Flat Mop Includes Fill Guide Includes Bucket Handle Yes Metal Detectable Yes
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait