THINAIR Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan) TAABS110120V Auto, 14 sec Dry Time Integral Nozzle Automatic White 1pc

Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TAABS110120V
Unit 1pc
UNSPSC 47131707
Dryer Activation Automatic
Heat Setting Levels High; Low; Medium
ADA Compliance Yes
Voltage (V AC) 110 to 120
Sound Level (dBA) 66 to 74
Drying Time (s) 14
Cover Materials ABS Plastic
Color White
Finish Smooth
Air Flow Rate (lfm) 16000
Current (A) 7.7
Wattage (W) 915
Maximum Air Temperature (°F) 135
Compatible with HEPA Filter No
Mount Type Surface
Nozzle Style Intregal
Overall Depth x Height x Width (inch) 4x14x9 1/8
Standards ADA Compliant; EPD Certified; Green Product Certified; GSA; HPD Certified; UL
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These automatic hand dryers sense the presence of a user's hands for touch-free operation and feature shallow-depth housings to comply with ADA standards.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Feature
Hand Dryer Dry Time 14 sec Cover Material ABS Plastic Color White ADA Compliant Yes Sound Level 66 to 74 dBA Voltage 110 to 120V AC Heat Setting Levels High Low Medium Compatible with HEPA Filter No Includes HEPA Filter No Dryer Activation Automatic Nozzle Style Intregal Mount Type Surface Finish Smooth Standards ADA Compliant EPD Certified Green Product Certified GSA HPD Certified UL Includes Tamper Proof Wrench Air Flow Rate 16 000 lfm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait