BRADLEY Hand Dryer (Mesin Pengering Tangan) 2902287300 Auto, 15 sec Dry Time Fixed Epoxy Steel White 1pc

Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2902287300
Unit 1pc
UNSPSC 47131707
Dryer Activation Automatic
Heat Setting Levels No Heat
Voltage (V AC) 100 to 240
Sound Level (dBA) 64 to 70
Drying Time (s) 15
Cover Materials Steel
Color White
Finish Epoxy Enamel
Air Flow Rate (CFM) 70
Current (A) 9.5
Wattage (W) 1150
Maximum Air Temperature (°F) 111
Compatible with HEPA Filter No
Mount Type Wall
Mounting Hole Diameter (inch) 5/16
Number of Mounting Holes 4
Nozzle Style Fixed
Overall Depth x Height x Width (inch) 4x10 1/2x11 1/2
Standards ADA Compliant
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These automatic hand dryers sense the presence of a user's hands for touch-free operation and feature shallow-depth housings to comply with ADA standards.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Hand Dryer Dry Time 15 sec Cover Material Steel Color White ADA Compliant Yes Sound Level 64 to 70 dBA Voltage 100 to 240V AC Heat Setting Levels No Heat Compatible with HEPA Filter No Includes HEPA Filter No Dryer Activation Automatic Nozzle Style Fixed Mount Type Wall Finish Epoxy Enamel Standards ADA Compliant Includes Mounting Screws Air Flow Rate 70 cfm Maximum Air Temperature 111 Degrees F Features Adjustable Speed Product Type Hand Dryer Current 9.5 A Wattage 1 150 W
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait