TENNANT Floor Scrubbers (Mesin Scrubber) 1251580 Disk Deck, 11inch Cleaning Path Wb Micro 11 1pc

#Nomor SKU S040204277
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1251580
Unit 1pc
UNSPSC 47131802
Style Walk Behind
Deck Style Disk
Cleaning Path (inch) 11
Solution Tank Capacity (gal) 1.3
Recovery Tank Capacity (gal) 1.3
Power Source Battery
Battery Chemistry Lithium Ion
Includes Batteries Yes
Battery Running Time (minute) 50
Maximum Brush Speed (rpm) 160
Sound Level (dBA) 63
Series CS5
Maximum Brush Pressure (lbs) 26
Vacuum Motor (HP) 0.13
Estimated Battery Run Time (minute) 50
Berat (Kg) 24.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact floor scrubbers offer compact size and lightweight construction for improved ergonomics and portability. Their small size cleans effectively in areas with limited space.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Walk Behind Floor Scrubber Style Micro Deck Style Disk Cleaning Path 11 in Power Source Lithium-Ion Battery Vacuum Motor 0.13 hp Solution Tank Capacity 1.3 gal Recovery Tank Capacity 1.3 gal Brush Speed 160 RPM Sound Level 63 dBA Features Clean and Dry in Forward or Reverse Motions Clean Hard-To-Reach Areas Due to Movable Handle and Compact Size Run Time Up to 50 Minutes Includes Charger
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan