TOUGH GUY Dusters 312090 84inch Head Lg, 4 1/2inch Head Wd Extendable 1/2 In W 1pc

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 312090
Unit 1pc
UNSPSC 47121801
Color Coding System No
Disposable No
Handle Material Plastic
Handle Style Fixed
Head Color Multi-Color
Head Length (inch) 84
Head Material Poly Wool
Head Width (inch) 4 1/2
Maximum Handle Length (inch) 84
Minimum Handle Length (inch) 52
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Telescoping handle dusters include an extendable handle to reach overhead areas including tops of cabinets, crown molding, ceiling fans, air vents, and light fixtures. Dusters attract and hold dust like a magnet to keep areas clean.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Extendable Duster Handle Material Plastic Disposable No Handle Style Fixed Head Length 84 in Head Width 4 1/2 in Head Color Multi-Color Maximum Handle Length 84 in Minimum Handle Length 52 in Head Material Poly Wool Features Flexible Head Fully Washable Non Allergenic Color Coding System No

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan