BISSELL COMMERCIAL Carpet & Floor Sweepers BG21 9 1/2inch Cleaning Path Wd, Manual Stick 9-1/2 W 1pc

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BG21
Unit 1pc
UNSPSC 47121606
Sweeper Power Source Manual
Cleaning Path Width (inch) 9 1/2
Sweeping Mechanism Dual Brush
Sweeping Mechanism Material Rubber
Body Material Plastic
Height (inch) 44
Length (inch) 9 1/2
Width (inch) 10 1/2
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stick sweepers pick up dust and debris from carpeting as well as hardwood, tile, or vinyl flooring. They have a slim cleaning head and a pivoting handle for cleaning under furniture and machinery. Their quiet operation makes them suitable for use in hotels and hospitality environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Stick Sweeper Sweeper Power Source Manual Cleaning Path Width 9 1/2 in Handle Length 43 1/2 in Sweeping Mechanism Dual Brush Sweeping Mechanism Material Rubber Body Material Plastic Height 44 in Length 9 1/2 in Width 10 1/2 in Features Corner Brushes Dual Debris Canisters with Viewing Window Dual Rubber Rotor Soft Rubber Wheels
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan