BISSELL COMMERCIAL Floor Sweepers BG497 38inch Cleaning Path Wd, Manual Walk Behind Poly 13.2 Gal . 1pc

Rp49.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BG497
Unit 1pc
UNSPSC 47121612
Sweeper Power Source Manual
Cleaning Path Width (inch) 38
Hopper Capacity (gal) 13.2
Maximum Productivity (sq ft/hour) 39000
Sweeping Mechanism Triple Brush
Sweeping Mechanism Material Fiberglass
Body Material Polyethylene
Height (inch) 42
Length (inch) 47
Width (inch) 38
Berat (Kg) 21.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Walk-behind sweepers have a wide cleaning head and a high-capacity receptacle for collecting dust and bulky debris from large surface areas in schools, offices, garages, and other commercial or industrial settings. They're commonly used for cleaning driveways, sidewalks, patios, and decks. As these sweepers are pushed along, their cleaning brush rotates to pick up debris and deposit it in the detachable receptacle. The receptacle has a handle so there's no need to touch the waste when dumping it.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Walk Behind Sweeper Sweeper Power Source Manual Cleaning Path Width 38 in Hopper Capacity 13.2 gal Max Productivity Area 39 000 sq ft/hr Sweeping Mechanism Triple Brush Sweeping Mechanism Material Fiberglass Body Material Polyethylene Height 42 in Length 47 in Width 38 in Includes Lubricant Spray Triple Brush
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait