REMCO Brush & Broom Handle (Tongkat Sapu) 6024 Threaded, European Hazmat 24 In L White 1pc

#Nomor SKU S040195452
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6024
Unit 1pc
UNSPSC 47131609
Handle Connection Type Threaded
Connection Thread Type European
Handle Material Fiberglass
Handle Color White
Handle Style Fixed
Handle Length (inch) 24
Handle Diameter (inch) 1 1/4
Handle Tip Material Polypropylene
Maximum Length (inch) 24
Color Coding System No
FDA Compliant No
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handles with European thread connections will only attach to broom or brush heads with compatible European threads for a secure attachment. European threads are finer and tighter than standard (or ACME) threads and help seal the handle to the broom or brush eliminating space for contaminants which is important in food processing applications. These handles replace worn or broken handles or extend the reach of existing broom or brush heads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Hazmat Handle Tool Type Broom Handle Connection Thread Type European Handle Connection Type Threaded Handle Material Fiberglass Handle Length 24 in Handle Diameter 1 1/4 in Handle Color White Handle Tip Material Polypropylene Maximum Length 24 in Handle Style Fixed Color Coding System No Features Dish Washer Safe Includes Bottle FDA Compliant No Product Type Hazmat Handle
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan