MICHIGAN BRUSH Brush & Broom Handles HND25860 Bolt On, Wood 60 In L 1pc
Rp469.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HND25860 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131609 |
| Handle Connection Type | Bolt On |
| Handle Material | Wood |
| Handle Color | Wood |
| Handle Style | Fixed |
| Handle Length (inch) | 60 |
| Handle Diameter (inch) | 1 |
| Handle Tip Material | Metal |
| Maximum Length (inch) | 60 |
| Color Coding System | No |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Bolt-on handles grip broom heads for a more secure connection than threaded or tapered handles. These handles replace worn or broken handles on compatible brooms, floor and deck scrub brushes, squeegees, and window-washing brushes. Bolt-on connection brush and broom handles extend reach and provide additional support and bracing to broom heads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Handle Tool Type Broom Handle Connection Thread Type Not Applicable Handle Connection Type Bolt On Handle Material Wood Handle Length 60 in Handle Diameter 1 in Handle Color Wood Handle Tip Material Metal Maximum Length 60 in Handle Style Fixed Color Coding System No Includes Steel End Product Type Broom Handle
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan