CARRAND Brush & Broom Handle (Tongkat Sapu) 92510 Threaded, Std 72 In L Yellow 1pc

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 92510
Unit 1pc
UNSPSC 47131609
Handle Connection Type Threaded
Connection Thread Type Standard
Handle Material Fiberglass
Handle Color Yellow
Handle Style Fixed
Handle Length (inch) 72
Handle Diameter (inch) 1
Handle Tip Material Polypropylene
Maximum Length (inch) 72
Color Coding System No
For Product Type Squeegee
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handles with standard thread connections, also known as ACME threads, only screw into brooms or brush heads with compatible standard (or ACME) threads for a secure attachment. These handles replace worn or broken handles or extend the reach of existing broom or brush heads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Handle Tool Type Broom Handle Connection Thread Type Standard Handle Connection Type Threaded Handle Material Fiberglass Handle Length 72 in Handle Diameter 1 in Handle Color Yellow Handle Tip Material Polypropylene Maximum Length 72 in Handle Style Fixed Color Coding System No Includes Metal Tip Product Type Broom Handle For Product Type Squeegee
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan