WERTH SANITARY SUPPLY Bathroom Cleaners 125400 Trigger Spray Bottle, Ready to Use None 1pack(12pcs)

Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 125400
Unit 1pack(12pcs)
UNSPSC 47131805
Container Size (qt) 1
Container Type Trigger Spray Bottle
Cleaner Form Liquid
Recommended Dilution Ready to Use
Fragrance Unscented
Primary Chemical None
Surfaces for Use On Hard Nonporous Surfaces
VOC Content 0%
NSF Rating Not Rated
Biodegradable Yes
Flash Point Temperature (°F) Greater than 200
Standards USDA Certified
Color Clear
pH Level 1
PH Value Acidic
Properties Biodegradable
Berat (Kg) 14.6
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multisurface bathroom cleaners clean a wide range of bathroom fixtures and surfaces removing soap scum, soil, and grime, plus deodorizing and disinfecting surfaces. These cleaners, also called multipurpose cleaners, clean bathroom sinks, tubs, showers, and tile eliminating the need for multiple bathroom cleaners in healthcare facilities, schools, locker rooms, and hotels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Multi-Surface Bathroom Cleaner Heavy Duty Foaming Bathroom Cleaner Primary Chemical None Surfaces for Use On Hard Nonporous Surfaces Container Type Trigger Spray Bottle Container Size 1 qt Fragrance Unscented Ready to Use/Concentrated Ready to Use Recommended Dilution Ready to Use Cleaner Form Liquid Color Clear Product Series Lime Off Plus VOC Content 0 Percent pH Level 1 pH Value Acidic Biodegradable Yes Flash Point Greater than 200 Degrees F NSF Rating Not Rated
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan